ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHB2203MHI-O

CHB2203MHI-O

MARTIN SPROCKET & GR CHB2203MHI-O

Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; Hanger Housing; Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split

Nr. katalogowy

CHB2203MHI-O

Nr kat. BDI

606615

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.431
UNSPSC
31171513
EAN
0697950079516
Nazwa Produktu
Hanger Bearing
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Typ Obudowy
Hanger
Materiał Łożyska
Hard Iron
Element Toczny
Plain
Typ Wieszaka
220 | 226 | 326 | 30
Konfiguracja Łożyska
2 Piece Split
Inne Funkcje
Oil Impregnated | With Oil Hole
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
Numer Materiałowy producenta
CHB2203MHI-O
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHB2203MHI
Waga / LBS
0.95
Długi Opis
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; Hanger Housing; Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split