ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHB2204UR

CHB2204UR

MARTIN SPROCKET & GR CHB2204UR

Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Urethane; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split

Nr. katalogowy

CHB2204UR

Nr kat. BDI

21980785

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31171513
EAN
0697950435237
Nazwa Produktu
Hanger Bearing
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Typ Obudowy
Hanger
Materiał Łożyska
Urethane
Element Toczny
Plain
Typ Wieszaka
220 | 226 | 326 | 30
Konfiguracja Łożyska
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
Numer Materiałowy producenta
CHB2204UR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHB2204UR
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Urethane; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split