ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9SF312-R

10HF306-R

MARTIN SPROCKET & GR 10HF306-R

Flight; Helicoid; 10 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 10" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

10HF306-R

Nr kat. BDI

614002

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
24.97
EAN
0697950088105
Nazwa Produktu
Flight
Typ Produktu
Helicoid
Podziałka
10
Długość - Stopy
9.833
Kierunek
Right
Inne Funkcje
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flight
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
10HF306-R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10HF306-R
Waga / LBS
48
Długi Opis
Flight; Helicoid; 10 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 10" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right
Średnica Sprzęgła
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rury
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Szerokość Wewnętrzna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Śruby
10 Cale | 254 Milimetry