ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10SF412-R

10SF412-R

MARTIN SPROCKET & GR 10SF412-R

Flight; Sectional; 10 Pitch; 2" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 10" Screw Diameter; 2.875" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.188" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

10SF412-R

Nr kat. BDI

614042

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.177
UNSPSC
24101725
EAN
0697950088549
Nazwa Produktu
Flight
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
10
Długość - Stopy
9.833
Kierunek
Right
Inne Funkcje
Steel Plate | Spiral or Helix
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flight
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
10SF412-R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10SF412-R
Waga / LBS
5
Długi Opis
Flight; Sectional; 10 Pitch; 2" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 10" Screw Diameter; 2.875" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.188" Outer Flight Thickness; Right
Szerokość Wewnętrzna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Sprzęgła
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Śruby
10 Cale | 254 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Rury
2,875 Cale | 73,025 Milimetry