ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10SF416-L

10SF416-L

MARTIN SPROCKET & GR 10SF416-L

Flight; Sectional; 2" Coupling Diameter; 10" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/4" Outer Flight Thickness; Left

Nr. katalogowy

10SF416-L

Nr kat. BDI

21515900

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.93
UNSPSC
24101725
Nazwa Produktu
Flight
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
10
Długość - Stopy
9.833
Kierunek
Left
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
F00240
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flight
Łańcuch Słów
Conveyor
Długi Opis
Flight; Sectional; 2" Coupling Diameter; 10" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/4" Outer Flight Thickness; Left
Średnica Śruby
10 Cale | 254 Milimetry
Średnica Sprzęgła
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rury
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Wewnętrzna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry