ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9S412-R-SS X 6FT-6IN OAL

16S624-L MTO SCREW

MARTIN SPROCKET & GR 16S624-L MTO SCREW

Conveyor Screw; Sectional; 3" Coupling Diameter; 16" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Left

Nr. katalogowy

16S624-L MTO SCREW

Nr kat. BDI

22499942

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101705
Nazwa Produktu
Conveyor Screw
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
16
Długość - Stopy
11.75
Kierunek
Left
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
F00240
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Conveyor
Długi Opis
Conveyor Screw; Sectional; 3" Coupling Diameter; 16" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Left
Średnica Śruby
16 Cale | 406,4 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Sprzęgła
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Wewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Rury
3,5 Cale | 88,9 Milimetry