ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9S416-R

16S624-R

MARTIN SPROCKET & GR 16S624-R

Conveyor Screw; Sectional; 16 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 16" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

16S624-R

Nr kat. BDI

615936

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
165.71
UNSPSC
24101705
EAN
0697950274539
Nazwa Produktu
Conveyor Screw
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
16
Długość - Stopy
11.75
Kierunek
Right
Inne Funkcje
Steel Plate | Spiral or Helix | CEMA Standard
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
16S624-R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
16S624-R
Waga / LBS
365
Długi Opis
Conveyor Screw; Sectional; 16 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 16" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right
Szerokość Zewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Śruby
16 Cale | 406,4 Milimetry
Średnica Sprzęgła
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Rury
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Wewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry