ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16SF632-R

16SF632-R

MARTIN SPROCKET & GR 16SF632-R

Flight; Sectional; 16 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 16" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.5" Inner Flight Thickness; 0.5" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

16SF632-R

Nr kat. BDI

615934

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
16.344
EAN
0697950273921
Nazwa Produktu
Flight
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
16
Długość - Stopy
11.75
Kierunek
Right
Inne Funkcje
Steel Plate | Spiral or Helix
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flight
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
16SF632-R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
16SF632-R
Waga / LBS
36
Długi Opis
Flight; Sectional; 16 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 16" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.5" Inner Flight Thickness; 0.5" Outer Flight Thickness; Right
Szerokość Wewnętrzna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Śruby
16 Cale | 406,4 Milimetry
Średnica Sprzęgła
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rury
4 Cale | 101,6 Milimetry