ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9S416-R MTO 14.9FT

20S724-R-AR 11FT-8IN LONG MTO

MARTIN SPROCKET & GR 20S724-R-AR 11FT-8IN LONG MTO

Conveyor Screw; Sectional; 20 Pitch; 3-7/16" Coupling Diameter; 20 Screw Diameter; 11.667 Feet Long; 4-1/2" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

20S724-R-AR 11FT-8IN LONG MTO

Nr kat. BDI

21552477

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101705
Nazwa Produktu
Conveyor Screw
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
20
Długość - Stopy
11.667
Kierunek
Right
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
F00240
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Conveyor
Długi Opis
Conveyor Screw; Sectional; 20 Pitch; 3-7/16" Coupling Diameter; 20 Screw Diameter; 11.667 Feet Long; 4-1/2" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right
Średnica Śruby
20 Cale | 508 Milimetry
Średnica Rury
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Średnica Sprzęgła
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Szerokość Wewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry