ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16S624-L MTO SCREW

20S732-R 20" X 11'-9" SCREW MTO

MARTIN SPROCKET & GR 20S732-R 20" X 11'-9" SCREW MTO

Conveyor Screw; Sectional; 20 Pitch; 3-7/16" Coupling Diameter; 20 Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4-1/2" Pipe Diameter; 1/2" Inner Flight Thickness; 1/2" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

20S732-R 20IN X 11FT-9IN SCREW MTO

Nr kat. BDI

25850649

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101705
Nazwa Produktu
Conveyor Screw
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
20
Długość - Stopy
11.75
Kierunek
Right
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
F00240
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Conveyor
Długi Opis
Conveyor Screw; Sectional; 20 Pitch; 3-7/16" Coupling Diameter; 20 Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4-1/2" Pipe Diameter; 1/2" Inner Flight Thickness; 1/2" Outer Flight Thickness; Right
Szerokość Wewnętrzna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Sprzęgła
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Średnica Rury
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Śruby
20 Cale | 508 Milimetry