ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

14HF614-R

20SF624-R

MARTIN SPROCKET & GR 20SF624-R

Flight; Sectional; 20 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 20" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

20SF624-R

Nr kat. BDI

617206

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
17.252
EAN
0697950274003
Nazwa Produktu
Flight
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
20
Długość - Stopy
11.75
Kierunek
Right
Inne Funkcje
Steel Plate | Spiral or Helix
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flight
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
20SF624-R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20SF624-R
Waga / LBS
40
Długi Opis
Flight; Sectional; 20 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 20" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right
Średnica Sprzęgła
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Rury
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Śruby
20 Cale | 508 Milimetry
Szerokość Wewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry