ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9S512-R-SS MTO

9S416-R

MARTIN SPROCKET & GR 9S416-R

Conveyor Screw; Sectional; 9 Pitch; 2" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 9" Screw Diameter; 2.875" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

9S416-R

Nr kat. BDI

625833

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
65.83
UNSPSC
24101705
EAN
0697950127262
Nazwa Produktu
Conveyor Screw
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
9
Długość - Stopy
9.833
Kierunek
Right
Inne Funkcje
Steel Plate | Spiral or Helix | CEMA Standard
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
9S416-R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9S416-R
Waga / LBS
130
Długi Opis
Conveyor Screw; Sectional; 9 Pitch; 2" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 9" Screw Diameter; 2.875" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right
Szerokość Wewnętrzna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Sprzęgła
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Śruby
9 Cale | 228,6 Milimetry
Średnica Rury
2,875 Cale | 73,025 Milimetry