ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10CH2263-O

10CH2263-O

MARTIN SPROCKET & GR 10CH2263-O

Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 6-3/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 11" Length; 4-1/2" Width; No Bearing Included; Use CHB2203; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole

Nr. katalogowy

10CH2263-O

Nr kat. BDI

613984

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.54
UNSPSC
24101728
EAN
0697950087443
Nazwa Produktu
Hanger
Typ Produktu
Bracket
Seria
226
Zawiera Łożysko Tak/Nie
No
Szerokość w Calach
4.5
Szerokość w Milimetrach
114.3
Numer Łożyska
CHB2203
Rozmiar Rowka Montażowego
7/16 X 1-1/16 Inch
Inne Funkcje
10 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough | With Oil Pipe
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hangers
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Mount
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
10CH2263-O
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10CH2263-O
Waga / LBS
10
Długi Opis
Hanger; Bracket; 1-1/2" Shaft Diameter; 6-3/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 11" Length; 4-1/2" Width; No Bearing Included; Use CHB2203; 7/16 X 1-1/16 Inch Mounting Hole
Od Kołnierza do Środka Łożyska
6,375 Cale | 161,925 Milimetry
Długość
11 Cale | 279,4 Milimetry
Średnica Wału
1,5 Cale | 38,1 Milimetry