ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5 X 20MM N70

3 X 35.5MM N70

DICHTOMATIK 3 X 35.5MM N70

O-Ring; 3MM Cross Section X 35.5MM ID; Black NBR

Nr. katalogowy

3 X 35.5MM N70

Nr kat. BDI

21507477

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411700
Nazwa
O-Ring
Szczegóły Produktu
O-Ring
Specyfikacja Produktu
O-Ring; 3MM Cross Section X 35.5MM ID; Black NBR
Długi Opis
O-Ring; 3MM Cross Section X 35.5MM ID; Black NBR