ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18119627SC-BX

18119627SC-BX

DICHTOMATIK 18119627SC-BX

1.181" Shaft Dia; 1.969" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code

Nr. katalogowy

18119627SC-BX

Nr kat. BDI

892188

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886384229
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SC
Inne Funkcje
Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
18119627SC
Długi Opis
1.181" Shaft Dia; 1.969" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7,01 Milimetry
Średnica Wału
1,181 Cale | 29,997 Milimetry
Otwór Obudowy
1,969 Cale | 50,013 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7,01 Milimetry