ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

200X235X15 HMSA7 R

22X30X4XTC-BX

DICHTOMATIK 22X30X4XTC-BX

22MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

Nr. katalogowy

22X30X4XTC-BX

Nr kat. BDI

881345

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.013
EAN
0750886224266
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Carboxylated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TC
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
22X30X4XTC
Waga / LBS
0.03
Długi Opis
22MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,157 Cale | 4 Milimetry
Otwór Obudowy
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,157 Cale | 4 Milimetry
Średnica Wału
0,866 Cale | 22 Milimetry