ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

13435 / 1.339X2.087X0.315 HMSA7 R

50X68X8VTCY-BX

DICHTOMATIK 50X68X8VTCY-BX

50MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

Nr. katalogowy

50X68X8VTCY-BX

Nr kat. BDI

899477

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886230618
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Stainless Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TC
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
50X68X8VTCY
Długi Opis
50MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
2,677 Cale | 68 Milimetry
Średnica Wału
1,969 Cale | 50 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry