ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

85X110X13VSM-BX

85X110X13VSM-BX

DICHTOMATIK 85X110X13VSM-BX

85MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; SM Seal Design Code

Nr. katalogowy

85X110X13VSM-BX

Nr kat. BDI

901556

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886165637
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDW1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SM
Inne Funkcje
Fully Rubberized Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
85X110X13VSM
Długi Opis
85MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; SM Seal Design Code
Średnica Wału
3,346 Cale | 85 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,512 Cale | 13 Milimetry
Otwór Obudowy
4,331 Cale | 110 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,512 Cale | 13 Milimetry