ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SD32X42X4

SD32X42X4

INA SD32X42X4

Lip Seal; 32MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

Nr. katalogowy

SD32X42X4

Nr kat. BDI

1177622

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
UNSPSC
31411705
EAN
4054364476465
Kod Opisowy Konstrukcji
INA_SD
Materiał Wargi
Polyurethane
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Polyamide
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SD
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
SD32X42X4-A
Waga / LBS
0.02112
Długi Opis
Lip Seal; 32MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,157 Cale | 4 Milimetry
Średnica Wału
1,26 Cale | 32 Milimetry
Otwór Obudowy
1,654 Cale | 42 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,157 Cale | 4 Milimetry