Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
KOSZYK
pozycje:
Twój koszyk jest pusty
ZOBACZ KOSZYK
DO KASY
SZUKAJ WSZYSTKICH
SZUKAJ WSZYSTKICH
NR. PRODUCENTA
MATERIAŁ BDI
OPIS
ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
PRODUKTY
Powrót do menu
Marki
Branże
Baza wiedzy
Informacje o produktach
Powrót do menu
Automatyka
Analizy CEVA
Współpraca Kontraktowa (ISA)
Usługa Pełnej Integracji (FSI)
Sieć globalna
Broszura ogólna
Broszura usług serwisowych
Wsparcie techniczne i szkolenie
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
POL
Country
BDI Canada
BDI China / BDI中国
BDI Czech Republic / BDI Česká republika
BDI Hungary / BDI Magyarország
BDI India
BDI Mexico
BDI Poland / BDI Polska
BDI Romania
BDI Serbia / BDI Srbija
BDI Slovakia / BDI Slovensko
BDI United States / BDI Estados Unidos
Language / Język
Polish / Polski
English
Currency
zł - Polish zloty
€ - Euro
$ - United States dollar
Zapisz
Home
USZCZELNIENIA
USZCZELNIACZ, SZER. 50MM+1XRR 5MM
SIEGLING
USZCZELNIACZ, SZER. 50MM+1XRR 5MM
SZER 50MM+1XRR 5MM USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy
881265
Nr kat. BDI
17012845
CENA NETTO
ZAPYTAJ O CENĘ
ILOŚĆ
-
+
DODAJ DO KOSZYKA
STAN MAGAZYNU:
150
SPECYFIKACJE
KATEGORIA
USZCZELNIENIA
Marka
SIEGLING
Nazwa Producenta
FORBO SIEGLING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.2
UNSPSC
31400000