ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

031110

031110

BALDOR-RELIANCE 031110

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft

Nr. katalogowy

031110

Nr kat. BDI

241944

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.986
UNSPSC
26112105
EAN
0782475758883
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Shaft
Sposób Montażu
Double C-Face | Shaft
Wskaźnik Napięcia
24VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 6Lb-ft
Typ Produktu
Friction Disc | Wave Spring
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Coil
Seria Produktu
D
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Kształt Ramy Montażowej
NEMA
Rozmiar Ramy
143TC | 145TC
Obudowa
DP
Stan Wyłączenia
Engagement
Rezystacja Ohm
24.7Ohm
Ilość Tarcz Ciernych
1
Pozycja Przewodu
External
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
140DBSS-6-MA-24VDC
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
031110
Waga / LBS
13.3
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft