ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DMCCO-50-90

DMCCO-50-90

BALDOR-RELIANCE DMCCO-50-90

Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 22Lb-ft

Nr. katalogowy

DMCCO-50-90

Nr kat. BDI

241641

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.719
UNSPSC
26111909
EAN
0782475822430
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Shaft
Sposób Montażu
Double C-Face | Shaft
Wskaźnik Napięcia
90VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 22Lb-ft
Typ Produktu
Friction Facing
Ruch/Powrót
Armature
Seria Produktu
DMCCO
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Kształt Ramy Montażowej
NEMA
Rozmiar Ramy
56C
Stan Wyłączenia
Disengagement
Rezystacja Ohm
434Ohm
Ilość Tarcz Ciernych
0
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pre-Lubricated | One-Piece | Burnished
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
DMCCO-50-90 CLUTCH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
028855
Waga / LBS
9.9
Długi Opis
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 22Lb-ft