ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FSBR-015 EL 90V 3/8

FSBR-015 EL 120V 3/8

BALDOR-RELIANCE FSBR-015 EL 120V 3/8

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 120VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in

Nr. katalogowy

FSBR-015 EL 120V 3/8

Nr kat. BDI

241376

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.517
UNSPSC
26112105
EAN
0782475512843
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Flange Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
120VAC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 15Lb-in
Typ Produktu
Friction Disc
Ruch/Powrót
Coil
Seria Produktu
FSBR
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Stan Wyłączenia
Engagement
Częstotliwość Hz
60/50
Faza
Single Phase
Ilość Tarcz Ciernych
1
Pozycja Przewodu
External
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fail Safe | Non-Asbestos | Non-Lead Friction Material | Reverse Mount
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
FSBR-015 EL BRAKE 120V 3/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
027005
Waga / LBS
1.688
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 120VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in