ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FSBR-015 EL 24V 5/16

FSBR-015 EL 24V 5/16

BALDOR-RELIANCE FSBR-015 EL 24V 5/16

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in

Nr. katalogowy

FSBR-015 EL 24V 5/16

Nr kat. BDI

241373

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.535
EAN
0782475511389
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Flange Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
24VDC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 15Lb-in
Typ Produktu
Friction Disc
Ruch/Powrót
Coil
Seria Produktu
FSBR
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Stan Wyłączenia
Engagement
Rezystacja Ohm
35.5Ohm
Ilość Tarcz Ciernych
1
Pozycja Przewodu
External
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fail Safe | Non-Asbestos | Non-Lead Friction Material | Reverse Mount
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
FSBR-015 EL BRAKE 24V 5/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
027002
Waga / LBS
1.688
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in