ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
FRHD 1400 LTA 10.502IN

FRHD 1400 LTA 10.502IN

FRHD 1400 LTA 10.502IN

RINGSPANN FRHD 1400 LTA 10.502IN

Low Speed Backstop; 10.502" Size; 140000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 107" Length; 30" Height

Nr. katalogowy

FRHD 1400 LTA 10.502IN

Nr kat. BDI

25185682

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RINGSPANN CORP.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1132.5
UNSPSC
26111905
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Backstop
Łańcuch Słów
Low Speed
URL Producenta
https://www.ringspann.com
Waga / LBS
2200
Szczegóły Produktu
Low Speed Backstop
Specyfikacja Produktu
10.502" Size; 140000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 107" Length; 30" Height
Długi Opis
Low Speed Backstop; 10.502" Size; 140000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 107" Length; 30" Height