ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
FRHD 1450 10.001IN 2-1/2IN KW

FRHD 1450 10.001IN 2-1/2IN KW

FRHD 1450 10.001IN 2-1/2IN KW

RINGSPANN FRHD 1450 10.001IN 2-1/2IN KW

Low Speed Backstop; 10.001" Size; 2-1/2" Keyway; 190000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 107" Length; 30" Height

Nr. katalogowy

FRHD 1450 10.001IN 2-1/2IN KW

Nr kat. BDI

25185674

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RINGSPANN CORP.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1132.5
UNSPSC
26111905
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Backstop
Łańcuch Słów
Low Speed
URL Producenta
https://www.ringspann.com
Waga / LBS
2500
Szczegóły Produktu
Low Speed Backstop
Specyfikacja Produktu
10.001" Size; 2-1/2" Keyway; 190000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 107" Length; 30" Height
Długi Opis
Low Speed Backstop; 10.001" Size; 2-1/2" Keyway; 190000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 107" Length; 30" Height