ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
FRHD 1600 320MM 63MM KW

FRHD 1600 320MM 63MM KW

FRHD 1600 320MM 63MM KW

RINGSPANN FRHD 1600 320MM 63MM KW

Low Speed Backstop; 320MM Size; 63MM Keyway; 373000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 124" Length; 32-1/2" Height

Nr. katalogowy

FRHD 1600 320MM 63MM KW

Nr kat. BDI

25185688

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RINGSPANN CORP.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1540.2
UNSPSC
26111905
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Backstop
Łańcuch Słów
Low Speed
URL Producenta
https://www.ringspann.com
Waga / LBS
3400
Szczegóły Produktu
Low Speed Backstop
Specyfikacja Produktu
320MM Size; 63MM Keyway; 373000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 124" Length; 32-1/2" Height
Długi Opis
Low Speed Backstop; 320MM Size; 63MM Keyway; 373000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 124" Length; 32-1/2" Height