ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

N007-3

N007-3

BOSTON GEAR N007-3

Centrifugal Clutch; Reactive Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Friction Shoe|Cent

Nr. katalogowy

N007-3

Nr kat. BDI

185097

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
18.189
UNSPSC
26111903
EAN
0884107245300
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Centrifugal
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Szczegóły Produktu
Centrifugal Clutch
Specyfikacja Produktu
Reactive Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Friction Shoe|Cent
Długi Opis
Centrifugal Clutch; Reactive Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Friction Shoe|Cent