ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

N008-1

N008-1

BOSTON GEAR N008-1

Centrifugal Clutch; Reactive Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SF Bushing Mount; Friction Shoe|Cent

Nr. katalogowy

N008-1

Nr kat. BDI

185098

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
24.993
UNSPSC
26111903
EAN
0884107245317
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Centrifugal
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Szczegóły Produktu
Centrifugal Clutch
Specyfikacja Produktu
Reactive Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SF Bushing Mount; Friction Shoe|Cent
Długi Opis
Centrifugal Clutch; Reactive Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SF Bushing Mount; Friction Shoe|Cent