ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PDC05FBHP20

PDC05FBHM40

BOSTON GEAR PDC05FBHM40

Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 104.775MM Pilot Diameter; Static Torque 820 to 4000Lb-in

Nr. katalogowy

Z03483

Nr kat. BDI

25272483

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BOSTON GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
22.1
EAN
884107395654
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 820 to 4000Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Rodzaj Ruchu
Jogging | Indexing
Ruch/Powrót
Air | Spring
Seria Produktu
PDC
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Obroty Maksymalne RPM
1800
Ciśnienie
20 to 80 PSI
Zastosowanie
Mechanical Power Transmission Equipment | Timing Belt Pulleys | Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Basic Design
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
C02104
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
Z03483
Długi Opis
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 104.775MM Pilot Diameter; Static Torque 820 to 4000Lb-in
Rozmiar Portu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Pilotowa
4,125 Cale | 104,775 Milimetry