ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

POR02FBHP08

BOSTON GEAR POR02FBHP08

Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 1-25/32" Pilot Diameter; Static Torque 120 to 470Lb-in

Nr. katalogowy

POR02FBHP08

Nr kat. BDI

167578

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
EAN
0781711343784
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 120 to 470Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Rodzaj Ruchu
Jogging | Indexing
Ruch/Powrót
Air | Spring
Seria Produktu
POR
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Obroty Maksymalne RPM
3600
Zastosowanie
Mechanical Power Transmission Equipment
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Basic Bolt Pattern
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
C02104
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
34378
Waga / LBS
5
Długi Opis
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 1-25/32" Pilot Diameter; Static Torque 120 to 470Lb-in
Rozmiar Portu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Pilotowa
1,781 Cale | 45,237 Milimetry