ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

POR05LBHP18

BOSTON GEAR POR05LBHP18

Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-5/8" Pilot Diameter; Static Torque 1350 to 4700Lb-in

Nr. katalogowy

POR05LBHP18

Nr kat. BDI

168220

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
EAN
0781711359006
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Pneumatic
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Shaft
Moment Obrotowy
Static Torque 1350 to 4700Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Rodzaj Ruchu
Jogging | Indexing
Ruch/Powrót
Air | Spring
Seria Produktu
POR
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Obroty Maksymalne RPM
1800
Zastosowanie
Mechanical Power Transmission Equipment
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Limited Shaft | Basic Bolt Pattern
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
C02104
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Pneumatic
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
35900
Waga / LBS
28.9
Długi Opis
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-5/8" Pilot Diameter; Static Torque 1350 to 4700Lb-in
Rozmiar Portu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Pilotowa
3,625 Cale | 92,075 Milimetry