ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KK40-2K

KK40-2K

MORSE INDUSTRIAL KK40-2K

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 191.8Lb-ft Torque; Mechanical; KK Series; Cylindrical Housing

Nr. katalogowy

KK40-2K

Nr kat. BDI

349381

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.599
UNSPSC
26111500
EAN
0662288927600
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Back Stopping | Indexing | Overruning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
191.8Lb-ft
Typ Produktu
Cam
Ruch/Powrót
Mechanical
Seria Produktu
KK
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zastosowanie
Electric Motor Backstops | Exercise Equipment | Household Appliances | Pump Backstops
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
C02104
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2657328
Waga / LBS
1.32
Długi Opis
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Back Stopping | Indexing | Overruning; 191.8Lb-ft Torque; Mechanical; KK Series; Cylindrical Housing