ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R161954021

R161954021

BOSCH REXROTH R161954021

Braking Element; 55MM Nominal Size; Hydraulic; 140MM Block Width; 57MM Block Height; 13700N Holding Force; 150Bar Maximum Operating Pressure; 2.4CC Displacement; For Profiled Rail Systems

Nr. katalogowy

R161954021

Nr kat. BDI

27456423

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BOSCH REXROTH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
25171700
Nazwa
Element
Łańcuch Słów
Braking
URL Producenta
https://www.bosch.com
Waga / LBS
18.68418
Szczegóły Produktu
Braking Element
Specyfikacja Produktu
55MM Nominal Size; Hydraulic; 140MM Block Width; 57MM Block Height; 13700N Holding Force; 150Bar Maximum Operating Pressure; 2.4CC Displacement
Długi Opis
Braking Element; 55MM Nominal Size; Hydraulic; 140MM Block Width; 57MM Block Height; 13700N Holding Force; 150Bar Maximum Operating Pressure; 2.4CC Displacement; For Profiled Rail Systems