ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BSBU50D124H

BSBU50D124H

TIMKEN BSBU50D124H

End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Nr. katalogowy

BSBU50D124H

Nr kat. BDI

1354014

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.937
UNSPSC
26111500
EAN
0087796210370
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Round
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Obudowa / długość bloku – cale
6.496
Obudowa / długość bloku – milimetry
165
Od Podstawy do Osi Wału
0
Od podstawy do środka wału – milimetry
0
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Double
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Heavy Preload
Kategoria - BDI
Linear Support Block Bearings
Grupa Produktowa BDI
L00220
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
12.898
Długi Opis
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Wysokość Całkowita
6,496 Cale | 165 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,598 Cale | 66 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,449 cale | 11,4 milimetry