ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FLBU 32

FLBU 32

SKF FLBU 32

Ball Screw Support Bearing Unit; 32MM Inside Diameter; 90MM Outside Diameter; M6 Grub Screw; 40 Degree Angular Contact; Flanged; 6 Number of Bolt Hole; Steel Housing Material

Nr. katalogowy

FLBU 32

Nr kat. BDI

24997445

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Unit
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.skf.com
Szczegóły Produktu
Ball Screw Support Bearing Unit
Specyfikacja Produktu
32MM Inside Diameter; 90MM Outside Diameter; M6 Grub Screw; 40 Degree Angular Contact; Flanged; 6 Number of Bolt Hole; Steel Housing Material
Długi Opis
Ball Screw Support Bearing Unit; 32MM Inside Diameter; 90MM Outside Diameter; M6 Grub Screw; 40 Degree Angular Contact; Flanged; 6 Number of Bolt Hole; Steel Housing Material