ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WBK25DF-31

WBK35DF-31

NSK WBK35DF-31

End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Nr. katalogowy

WBK35DF-31

Nr kat. BDI

1196775

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.88
UNSPSC
26111500
EAN
0029176058943
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Round
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Obudowa / długość bloku – cale
4.173
Obudowa / długość bloku – milimetry
106
Od Podstawy do Osi Wału
0
Od podstawy do środka wału – milimetry
0
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Double
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategoria - BDI
Support Block Bearings
Grupa Produktowa BDI
070
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
Numer Materiałowy producenta
WBK35DF-31
Waga / LBS
7.496
Długi Opis
End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Średnica otwory montażowego
0,433 cale | 11 milimetry
Wysokość Całkowita
5,591 Cale | 142 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,598 Cale | 66 Milimetry