ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

W1608FA-1P-C3Z5

W1402FA-1P-C3Z5

NSK W1402FA-1P-C3Z5

Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 321MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series

Nr. katalogowy

W1402FA-1P-C3Z5

Nr kat. BDI

1195804

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.57
UNSPSC
26111535
EAN
0029176252181
Nazwa Produktu
Ball Screw with Flanged Nut
Kierunek gwintu
Right Hand
Liczba splotów
1
Materiał
Steel
Blok końcowy Tak / Nie
No
Śruba toczna – seria
A
Kulkowa nakrętka toczna – seria
PFT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C3 Accuracy Grade
Kategoria - BDI
Ball Screw Assemblies
Grupa Produktowa BDI
070
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
Numer Materiałowy producenta
W1402FA-1P-C3Z5
Waga / LBS
1.257
Długi Opis
Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 321MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
Długość Całkowita
12,638 Cale | 321 Milimetry
Skok gwintu
0,197 cale | 5 milimetry
Średnica gwintu
0,551 cale | 14 milimetry