ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FBW3590RUU+300L PROWADNICA + WOZEK

FBW3590RUU+300L PROWADNICA + WOZEK

FBW3590RUU+300L PROWADNICA + WOZEK

Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series FBW; 300MM Rail Length; 37.8MM Rail Width; 100MM OA Length; 60MM OA Width; 37.4MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Yes Ball Screw; 195MM Stroke Length

Nr. katalogowy

FBW3590XRUU+300L

Nr kat. BDI

15067984

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
THK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Rail Assembly
Typ Produktu
Ball Guide Profile
Number of Carriages/Rail
1
Seria
FBW
Carriage Number
FBW3590XR
Materiał
Stainless Steel
Śruba toczna Tak / Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Slide Pack | With Seal
Kategoria - BDI
Profile Rail Assemblies
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Linear
Łańcuch Słów
Profile Rail Ball Guide Linear
URL Producenta
https://www.thk.com
Długi Opis
Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series FBW; 300MM Rail Length; 37.8MM Rail Width; 100MM OA Length; 60MM OA Width; 37.4MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Yes Ball Screw; 195MM Stroke Length
Długość skoku
7,677 cale | 195 milimetry
Długość szyny
11,811 cale | 300 milimetry
Wysokość Całkowita
1,472 Cale | 37,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,362 Cale | 60 Milimetry
Długość Całkowita
3,937 Cale | 100 Milimetry
Szerokość szyny
1,488 cale | 37,8 milimetry