Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Produktu
Round Rail Assembly
Typ Produktu
Fully Supported
Od Podstawy do Osi Wału
1.496
Od podstawy do środka wału – milimetry
38
Bearing Block/Carriage Number
SSEPBO-M20-XS
Number of Bearing Blocks/Carriages
2
Szyna wspierająca - numer montażowy
SRA-M20-XS
Materiał
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Open Pillow Block | M8 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Assemblies
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
1PAM20LW0L1000
Długi Opis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 20MM Shaft Diameter; 1000MM Shaft Length; 56MM Support Rail Width; 38MM Base to Shaft Center; SSEPBO-M20-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 54MM Length; 60MM Width; 41MM Height
Długość Wałka
39,37 Cale | 1,000 Milimetry
Bearing Block/Carriage Width
2,362 Inch | 60 Millimeter
Bearing Block/Carriage Height
1,614 Inch | 41 Millimeter
Rozstaw Otworów Montażowych
3,937 Cale | 100 Milimetry
Średnica Wału
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość szyny wspierającej
2,205 cale | 56 milimetry
Długość skoku
0 cale | 0 milimetry
Bearing Block/Carriage Length
2,126 Inch | 54 Millimeter
Średnica otwory montażowego
0,26 cale | 6,6 milimetry