ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R023510800

R023510800

BOSCH REXROTH R023510800

Round Rail Assembly; 16MM Shaft Diameter; 100MM Carriage Length; 48MM Overall Height; 100MM Bolt Spacing; Aluminum Alloy

Nr. katalogowy

R023510800

Nr kat. BDI

27496491

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BOSCH REXROTH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.3
Kod Taryfy
8466.93.00.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Round Rail
URL Producenta
https://www.boschrexroth.com
Szczegóły Produktu
Round Rail Assembly
Specyfikacja Produktu
16MM Shaft Diameter; 100MM Carriage Length; 48MM Overall Height; 100MM Bolt Spacing; Aluminum Alloy
Długi Opis
Round Rail Assembly; 16MM Shaft Diameter; 100MM Carriage Length; 48MM Overall Height; 100MM Bolt Spacing; Aluminum Alloy