ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KB 2558 UU

KB 2558 UU

CX BEARING KB 2558 UU

25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

KB 2558 UU

Nr kat. BDI

1468262

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CX BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.19
UNSPSC
31171506
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
1.575
Średnica Zewn. Milimetry
40
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
2 Seals
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
L00220
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
Waga / LBS
0.41888
Długi Opis
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
2,283 Cale | 58 Milimetry