ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LBBR 30-2LS/VT143

LBBR 40-2LS

LBBR 40-2LS ŁOŻYSKO

40MM Bore; 52MM Outside Diamter; 60MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

LBBR 40-2LS

Nr kat. BDI

1413784

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.13
UNSPSC
31171506
EAN
7333314051035
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
2 Seals
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LBBR 40-2LS
Waga / LBS
0.287
Długi Opis
40MM Bore; 52MM Outside Diamter; 60MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
2,362 Cale | 60 Milimetry