ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MAM16OPNW

MAM16OPNW

THOMSON MAM16OPNW

16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

MAM16OPNW

Nr kat. BDI

854560

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.06
EAN
0662486236108
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
1.024
Średnica Zewn. Milimetry
26
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Open
Obudowa
1 Seal
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
MAM16OPNW
Waga / LBS
0.132
Długi Opis
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,417 Cale | 36 Milimetry