ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SSU24OPNW

SSU8OPNW

THOMSON SSU8OPNW

1/2" Bore; 7/8" Outside Diamter; 1-1/4" Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Thermoplastic Housing; Self Aligning

Nr. katalogowy

SSU8OPNW

Nr kat. BDI

854123

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.032
UNSPSC
31171506
EAN
0662486278795
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Średnica Zewn. Cale
0.875
Średnica Zewn. Milimetry
22.225
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Open
Obudowa
1 Seal
Materiał Obudowy
Thermoplastic
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
SSU8OPNW
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
1/2" Bore; 7/8" Outside Diamter; 1-1/4" Length; Round Bore | Ball; Open; 1 Seal; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Długość
1,25 Cale | 31,75 Milimetry