ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BGXH55BLNZ0

BGXH55BLNZ0

NTN BGXH55BLNZ0

Linear Guide Runner Block; Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Design Height; Size 55; Block Design Type; Long Length; Normal Precision Class; No Pretension

Nr. katalogowy

BGXH55BLNZ0

Nr kat. BDI

23073202

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.57
UNSPSC
23153030
EAN
4547359991147
Nazwa
Runner Block
Łańcuch Słów
Linear Guide
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Szczegóły Produktu
Linear Guide Runner Block
Specyfikacja Produktu
Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Design Height; Size 55; Block Design Type; Long Length; Normal Precision Class; No Pretension
Długi Opis
Linear Guide Runner Block; Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Design Height; Size 55; Block Design Type; Long Length; Normal Precision Class; No Pretension