ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BGXS30BSHZ1

BGXS30BSHZ1

NTN BGXS30BSHZ1

Linear Guide Runner Block; Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Flat Design Height; Size 30; Block Design Type; Short Length; High Precision Class; Low Pretension

Nr. katalogowy

BGXS30BSHZ1

Nr kat. BDI

23073572

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.5
UNSPSC
23153030
EAN
4547359992946
Nazwa
Runner Block
Łańcuch Słów
Linear Guide
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Szczegóły Produktu
Linear Guide Runner Block
Specyfikacja Produktu
Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Flat Design Height; Size 30; Block Design Type; Short Length; High Precision Class; Low Pretension
Długi Opis
Linear Guide Runner Block; Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Flat Design Height; Size 30; Block Design Type; Short Length; High Precision Class; Low Pretension