ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BGXS55BNNZ0

BGXS55BNNZ0

NTN BGXS55BNNZ0

Linear Guide Runner Block; Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Flat Design Height; Size 55; Block Design Type; Normal Length; Normal Precision Class; No Pretension

Nr. katalogowy

BGXS55BNNZ0

Nr kat. BDI

23073210

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.42
UNSPSC
23153030
EAN
4547359991185
Nazwa
Runner Block
Łańcuch Słów
Linear Guide
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Szczegóły Produktu
Linear Guide Runner Block
Specyfikacja Produktu
Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Flat Design Height; Size 55; Block Design Type; Normal Length; Normal Precision Class; No Pretension
Długi Opis
Linear Guide Runner Block; Standard Profile Series; Conventional Profile Rail Guide; Flat Design Height; Size 55; Block Design Type; Normal Length; Normal Precision Class; No Pretension