Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Produktu
Roundway Bearing
Rodzaj bloku montażowego
None
Inne Funkcje
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Through Hole
Kategoria - BDI
Roundway Bearings
Łańcuch Słów
Roller Roundway Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
RW32C
Długi Opis
Roundway Bearing; 2" Shaft Diameter; 7.38" Bearing Length; 31/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
Długość bloku montażowego
0 cale | 0 milimetry
Długość łożyska
7,38 cale | 187,452 milimetry
Szerokość bloku montażowego
0 cale | 0 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,969 cale | 24,613 milimetry
Średnica Wału
2 Cale | 50,8 Milimetry
Wysokość bloku montażowego
0 cale | 0 milimetry
Środek śruby na przestrzeni wału
0 cale | 0 milimetry