ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LJ-25-E-CH

LJ-25-E-CH

HEPCO LJ-25-E-CH

Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail

Nr. katalogowy

LJ-25-E-CH

Nr kat. BDI

19118970

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.051
UNSPSC
31171503
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Średnica Zewn. Cale
0.984
Średnica Zewn. Milimetry
25
Obudowa
2 Shields
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
S | NS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Hole Fixing with Long Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Metal Shield | M8 X 1 Stud
Kategoria - BDI
Wheels
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
V Rail Linear
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
LJ25ECH
Waga / LBS
0.112
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail
Szerokość Całkowita
1,402 Cale | 35,6 Milimetry
Szerokość koła
0,551 cale | 14 milimetry